Reloj comparador, tapa plana, versión ISO con cojinete, protegido contra golpes, 20 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2050AB-19
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
Número de artículo 2050AB-19
EAN / GTIN 4946368842301
Número del fabricante 2050AB-19
Número L L40010 13967

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. No se necesitan herramientas para el montaje. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, y el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 20 mm
Graduación: 0,01
Repetibilidad: 5 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica