Reloj comparador, tapa plana, versión ANSI/AGD, 20 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2050A-01
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2050A-01
Copiar
EAN / GTIN 4946368843315
Copiar
Número del fabricante 2050A-01
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de esfera, parte posterior plana, ANSI
/AGD modelo Manómetro de esfera métrica AGD/ANSI con eje de 9,52 mm (3/8″)

Característica:

Range: 20 mm
Graduation: 0,01 mm
Inch-Metric: Metric
Delivered: with certificate of inspection

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra