Destornillador Classic, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y gasolina

Número de artículo: 205.L 4-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 205.L 4-200
    EAN / GTIN 7610733012237
    Número del fabricante PB 205.L 4-200
    Número L L60060 1304

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador Classic
    • Para tornillos con hexágono interior
    • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
    • Mango delgado, compacto y de uso universal
    • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 4 mm
    • Longitud completa destornillador: 300 mm
    • Longitud de la hoja: 200 mm
    • Para tornillos metálicos M: 5 mm
    • Para tornillos prisioneros M: 8 mm
    • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra