Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO 5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2045A
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
Número de artículo 2045A
EAN / GTIN 4946368841892
Número del fabricante 2045A

Descripción

Descripción:

Modelo estándar, rango de medición de 5 mm, graduación de 0,01 mm. Se trata de un reloj comparador estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra