Bloque para azulejos combinado Con aglomerante cerámico 90 x 40 x 205

Número de artículo: 20450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 20450
    EAN / GTIN 9003170204507
    Número del fabricante 20450
    Número L L70110 7

    Descripción

    Descripción:

    Con esta diapositiva de baldosas en forma 90RH, puede procesar y suavizar las regletas, el concreto y los materiales de enlucido sin esfuerzo. Especialmente al alisar ventana y jambas de puerta antes de pintar, se logran superficies planas. Incluso los trabajos de difícil acceso se pueden manejar sin mucho esfuerzo. El diseño ergonómico mango hace que sea fácil de usar.

    Característica:

    • Forma: 90RH DIAPOSITIVA CON MANGO
    • Tamaño del grano: 24
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: 1C 24 L5 V15
    • Dimensión (W x C x L): 90 x 40 x 205 mm
    • Diámetro: 90 mm
    • Grosor: 40 mm
    • Agujero: 205 mm
    • Idoneidad material: Baldosas de cerámica

    Ventaja:

    • Aplicación universal
    • Mejores resultados
    • Mango ergonómico

    Aplicación:

    • Para alisar regletas, hormigón y compuestos de yeso