Broca de repuesto para el divisor de tuercas hidráulico 1.26/2 HYD

Número de artículo: 2043920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Filo de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2043920
    EAN / GTIN 4036976125672
    Número del fabricante 2043920

    Descripción

    Descripción:

    El filo no se rompe
    El ángulo de filo de la cuchilla mejora el efecto de corte y evita las roturas
    Función de cincel plano
    Paredes de canal rodado entre discos planos: liso y resistente al desgaste
    Para tuercas hasta la clase de resistencia 10
    Cuchilla intercambiable

    Característica:

    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • Peso neto [kg]: 0,12 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra