{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203620 6 | |
EAN / GTIN | 4045197200471 | |
Número del fabricante | 203620 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 6 mm
a petición
En stock
514 piezas en stock
24,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
82,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
379 piezas en stock
18,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud total L | 70 mm | 80 mm | 54 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |