{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203618 25 | |
EAN / GTIN | 4045197958938 | |
Número del fabricante | 203618 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 25 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
344,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
820,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
363,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
359,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | 0,05 × D en canteado | 0,05 × D en canteado | 0,05 × D en canteado |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud de filo Lc | 45 mm | 105 mm | 92 mm | 75 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |