{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203610 4 | |
EAN / GTIN | 4045197764669 | |
Número del fabricante | 203610 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ DC m7: 4mm
a petición
En stock
171 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
335 piezas en stock
48,72 €
33,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
57,57 €
39,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
208 piezas en stock
31,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N |