{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Empleo de fresa | Mono fresado alta precisión 90° | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 85 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203540 16 | |
EAN / GTIN | 4045197509925 | |
Número del fabricante | 203540 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de alta precisión MDI 16 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
458,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
125,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
104,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 150 mm | 130 mm | 82 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 85 mm | 66 mm | 22 mm |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm | 0,089 mm |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |