Carretilla para neumáticos

Número de artículo: 2035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carretilla transportadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2035
    EAN / GTIN 4017976420356
    Número del fabricante 2035

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Acero tubular soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos por medio de las pinzas de los esparcidores operadas por el manillar, las pilas de neumáticos pueden ser recogidas o dejadas directamente. Adecuado para neumáticos a partir de 450 a 860 mm de diámetro. Hasta 8 neumáticos o ruedas posibles.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 200
    Ancho de la paleta (mm): 500-945
    Profundidad de la paleta (mm): 660
    Ancho total (mm): 730
    Profundidad total (mm): 1085
    Altura total (mm): 1510
    Neumáticos: Neumáticos
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
    Nota: para diámetro de las ruedas 450 - 860 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra