Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Bujes con rodamientos de rodillos por medio de las pinzas de los esparcidores operadas por el manillar, las pilas de neumáticos pueden ser recogidas o dejadas directamente. Los rodillos de arranque en las pinzas de los esparcidores apoyan y facilitan el proceso. Adecuado para neumáticos a partir de 450 a 860 mm de diámetro. Hasta 8 neumáticos o ruedas posibles.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 500-945
Profundidad de la paleta (mm): 660
Ancho total (mm): 730
Profundidad total (mm): 1142
Altura total (mm): 1510
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60
Nota: para diámetro de las ruedas 450 - 860 mm