µMaxum II Comparador inductivo

Número de artículo: 2034205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cuadrante indicador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2034205
    EAN / GTIN 4059192000363
    Número del fabricante 2034205
    Número L L40080 859

    Descripción

    Descripción:

    Puntero de precisión inductivo Millimess µMaxµm II
    • Clase de protección IP: IP 54
    • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
    • Salida de datos Maxµm:
    • Estándar de fábrica
    • Vango de medición en mm: ±1 mm
    • alor de paso de dígitos en mm: 0,0002, 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02
    • Incremento de dígitos en pulgadas: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″, .001″
    • Vástago del mandril (mm): 8 mm x 11,7 mm
    Incluido: Manual de instrucciones, batería.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra