{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 40 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 48 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,06 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203208 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565930 | |
Número del fabricante | 203208 10 |