• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Ni-Based HPC/TPC 16 mm

Número de artículo: 203161 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Ni-based
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,08×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; HPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Redondeo de esquinas rv 0,3 mm
Avance fz para contornear en Inconel® 0,08 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203161 16
EAN / GTIN 4062406565831

Tablas de Aplicación

Inconel
S
40
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado especial con radio en los extremos del filo de corte similar al tórico.
Sustrato innovador especial para el arranque de virutas de aleaciones con base de níquel. Recubrimiento de nuevo desarrollo.

Aplicación:

Para el fresado de aleaciones con base de níquel con una resistencia térmica elevada.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203082.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra