Fresa de MDI GARANT Master INOX con separadores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Número de artículo: 203117 16
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 36 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 48 mm
Voladizo L1 incl. cuello 55 mm
⌀ de cuello D1 15,8 mm
Longitud total L 108 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Número de rompevirutas 2
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,32 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 0,096 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 203117 16
EAN / GTIN 4062406783693
Número del fabricante 203117 16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
340
Acero < 900 N/mm²
P
300
Acero < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Alta seguridad en el proceso, así como mejor evacuación de las virutas gracias a los espacios entre dientes ampliados. Sustrato de metal duro optimizado para una mayor resistencia a la rotura por flexión y una duración extrema, también en aceros inoxidables de la gama de alto rendimiento, especialmente Duplex. Divisor de virutas posicionado en los filos.

Ventaja:

Fuerzas de extracción reducidas gracias al ángulo de espiral reducido.

Nota:

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 y 204019.
ae máx. = 0,1×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra