Fresa de mango MDI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 203062 12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Uni
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Voladizo L1 incl. cuello 26 mm
⌀ de cuello D1 11,5 mm
Longitud total L 73 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Redondeo de esquinas rv 0,3 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 203062 12
EAN / GTIN 4062406569587
Número del fabricante 203062 12
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría de nuevo desarrollo y recubrimiento de alto rendimiento para lograr unos resultados de fabricación excelentes con la máxima durabilidad en diversos materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división irregular.

Ventaja:

  • Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.
  • Forma especial de las ranuras, canales de viruta grandes.
  • Redondeo de los bordes adaptado especialmente.
  • Sustrato optimizado en dureza y resistencia.