{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 9 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 16 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203051 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774286 | |
Número del fabricante | 203051 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm
a petición
En stock
295 piezas en stock
36,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
530 piezas en stock
39,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
33,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
20,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 42 grados | 42 grados |
Tipo | N | H | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |