{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,4×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203027 12 | |
EAN / GTIN | 4062406095543 | |
Número del fabricante | 203027 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con refrigeración interior HOLEX Pro INOX HPC 12 mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
134,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
212,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
136,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
182,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
178,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear ;0,4×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,1×D |
Longitud total L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC ;TPC |