Fresa de MDI HPC 12 mm

Número de artículo: 203026 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 24 mm
Voladizo L1 incl. cuello 73 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203026 12
EAN / GTIN 4045197857989
Número del fabricante 203026 12

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Producto sucesor para n.º 203025.