{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiSi | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203017 16 | |
EAN / GTIN | 4045197591562 | |
Número del fabricante | 203017 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI con refrigeración interior HPC 16 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
270,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
375,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
266,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
⌀ de cuello D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual |