MARTILLO CABEZA REDONDA 450G ADF

Número de artículo: 202H.1SR
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202H.1SR
EAN / GTIN 3148518673501
Número del fabricante 202H.1SR
Número L L60130 7880

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.
  • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar el riesgo de que salgan chispas.

Característica:

  • D [mm]: 27,0
  • Al [mm]: 101
  • L [mm]: 325
  • [g]: 680