Martillo de cerrajero con mango de nogal americano 37 mm

Número de artículo: 202H.1P1/2
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202H.1P1/2
EAN / GTIN 3148517524569
Número del fabricante 202H.1P1/2
Número L L60130 7054

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano, soporte de mango seguro con cuña de acero

Característica:

  • d [mm]: 37
  • L [mm]: 363
  • L1 [mm]: 123
  • Eje: 210.MHB10
  • [kg]: 0,840