MARTILLO MECANICO BOLA 1P

Número de artículo: 202H.1
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202H.1
EAN / GTIN 3148517524484
Número del fabricante 202H.1
Número L L60130 621

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano, soporte de mango seguro con cuña de acero

Característica:

  • d [mm]: 31
  • L [mm]: 322
  • L1 [mm]: 104
  • Vástago: 210.MHB09
  • [kg]: 0,430