Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 202994 12
Descuento
54,64 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.420 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 11,6 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202994 12
EAN / GTIN 4062406569129
Número del fabricante 202994 12

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej. Dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

a petición
En stock
2.420 piezas en stock
54,64 €
40,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.112 piezas en stock
70,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.721 piezas en stock
68,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
323 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
211 piezas en stock
101,01 €
72,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Refrigeración interior no no no no no no
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 38 grados 35 grados 35 grados 40 grados 40 grados 42 grados
Tipo N N N N N N
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC; TPC HPC; TPC HPC; TPC
⌀ de mango Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra