Fresas de desbastar MDI MTC 20 mm

Número de artículo: 202982 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,15×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 40 mm
Voladizo L1 incl. cuello 98 mm
⌀ de cuello D1 19 mm
Longitud total L 150 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,25 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC 0,05 mm
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC 0,05 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202982 20
EAN / GTIN 4045197459879
Número del fabricante 202982 20

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
45
Acero < 60 HRC
H
25
Acero < 65 HRC
H
20
Acero < 67 HRC
H
15
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Reducción notable de la fuerza de corte gracias a la espiral de 45°.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

Para materiales > 55 HRC recomendamos reducir la profundidad de pasada a ap= 0,25×D...0,5×D.