Fresas de desbastar MDI MTC / TPC 6 mm

Número de artículo: 202981 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC; TPC
Longitud de filo Lc 18 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0,1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC 0,015 mm
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC 0,02 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202981 6
EAN / GTIN 4062406245450
Número del fabricante 202981 6

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
115
Acero < 1400 N/mm²
P
115
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
30
Acero < 65 HRC
H
25
Acero < 67 HRC
H
20
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Reducción notable de la fuerza de corte gracias a la espiral de 45°.
Especial para la estrategia de fresado trocoidal.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

Para materiales > 55 HRC recomendamos reducir la profundidad de pasada a ap= 0,25×D...0,5×D.