{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,15 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC | 0,03 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202976 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431295 | |
Número del fabricante | 202976 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
a petición
En stock
203 piezas en stock
74,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
64,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
59,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
291 piezas en stock
40,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
65,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN | TiAlN |
anillo de color | rojo | verde | verde | verde | sin |
Longitud de filo Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 42 grados | 42 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | H | N | N | N | N |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |