Fresas de MDI 18 mm

Número de artículo: 202815 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 18 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 35 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 55 mm
    Longitud total L 130 mm
    ⌀ de mango Ds 18 mm
    Forma del mango HB
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,18 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202815 18
    EAN / GTIN 4045197948106
    Número del fabricante 202815 18

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    105
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ángulo de incidencia con doble destalonado.
    Con recubrimiento de alto rendimiento para uso universal.