Fresas con mango cilíndrico de MDI HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 202770 6
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 14 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 202770 6
Copiar
EAN / GTIN 4067263118664
Copiar
Número del fabricante 202770 6
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
230
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
220
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
200
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
160
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
150
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
120
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
70
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
30
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
220
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de mango de metal duro asequible para el arranque de viruta de aceros y aceros resistentes a la corrosión. No es posible disponer de dimensiones y diseños especiales.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra