{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Número del fabricante | 202760 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 6 mm
a petición
En stock
3.251 piezas en stock
17,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
35,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 58 | 58 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Forma del mango | HB | HB |
Longitud de filo Lc | 16 | 16 |
Número de dientes Z | 4 | 4 |