Fresas de MDI 2 mm

Número de artículo: 202680 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
349 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 32 mm
⌀ de mango Ds 2 mm
Forma del mango HA
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,01 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,011 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202680 2
EAN / GTIN 4045197117731
Número del fabricante 202680 2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Destalonado excéntrico.