1/4″ TORX Bit-Llave de vaso, Z-Serie T20

Número de artículo: 2025Z-50 T20
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2025Z-50 T20
EAN / GTIN 4991644005901
Número del fabricante 2025Z-50 T20
Número L L60050 9560

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
T20
Torx exterior
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra