Porta-herramientas ∙ 440 mm

Número de artículo: 2025X
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
Tipo de producto Armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2025X
EAN / GTIN 4000896010301
Número del fabricante 2025X
Número L L60140 897

Descripción

Descripción:

  • Sujetadores universales
  • 20 bridas de sujeción
  • Colocación al alcance de la mano de un número indeterminado de piezas
  • Cuerpos base con 2 agujeros oblongos
    para el atornillado variable, también en placas con orificios
  • 2 bridas de sujeción por cada uno para abrazar cualquier objeto de forma cuidadosa con el material
  • Bridas de sujeción de plástico resistente al aceite y el frío, flexible, larga vida útil
  • Cuerpo base de metal ligero anodizado
  • Dimensiones / longitud: 440 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra