{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | ZOX | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 14 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,7 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,035 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,045 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202553 4 | |
EAN / GTIN | 4045197454386 | |
Número del fabricante | 202553 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI con refrigeración interior HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
59,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
78,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
66,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
64,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
79,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | 0,3×D en contornear; 0,4×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | W | N | N | N | N |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |