• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI HPC 12 mm

Número de artículo: 202552 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 46 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Forma del mango HA
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,1 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,12 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202552 12
EAN / GTIN 4045197948281

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
440
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Híbridos
N
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de desbastar estable sin dentado en los labios.
Con núcleo reforzado, cavidades especiales para la viruta y cajas de virutas grandes y pulidas.

Aplicación:

Para el desbastado por fresa con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra