1/4″ TORX Bit-Llave de vaso T20

Número de artículo: 2025-80 T20
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2025-80 T20
EAN / GTIN 4991644007356
Número del fabricante 2025-80 T20
Número L L60050 7054

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 12 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
T20
Torx exterior
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra