{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 46 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,7 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202399 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858290 | |
Número del fabricante | 202399 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
148,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
557 piezas en stock
126,58 €
96,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
154,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.430 piezas en stock
53,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
69,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
117,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
64,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,08×D |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 93 mm | 83 mm | 93 mm | 83 mm | 93 mm | 83 mm | 83 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 36 mm | 26 mm | 36 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 42 grados |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |