{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | SiTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202392 5 | |
EAN / GTIN | 4045197538772 | |
Número del fabricante | 202392 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI MTC 5 mm
a petición
En stock
708 piezas en stock
44,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
41,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
783 piezas en stock
24,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
42,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
38,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Longitud total L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |