{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1,92 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,05 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202389 2 | |
EAN / GTIN | 4045197942029 | |
Número del fabricante | 202389 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm
a petición
En stock
425 piezas en stock
42,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
14,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.027 piezas en stock
42,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
663 piezas en stock
42,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.124 piezas en stock
35,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
366 piezas en stock
24,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |