Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

Número de artículo: 202382 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 48 mm
Voladizo L1 incl. cuello 58 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 108 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202382 16
EAN / GTIN 4045197879639
Número del fabricante 202382 16

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
215
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
135
TOOLOX 33
H
100
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
Utilizables con altas velocidades de corte, también muy adecuadas para aceros de hasta 1100 N/mm2, aproximadamente.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

a petición
En stock
25 piezas en stock
146,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
190,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Refrigeración interior no no
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Material de corte MDI MDI
Ángulo de hélice 35 grados 40 grados
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm 0,2 mm
⌀ de mango Ds 16 mm 16 mm

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra