Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 202292 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
863 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 11 mm
Voladizo L1 incl. cuello 15 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,025 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202292 4
EAN / GTIN 4045197865991
Número del fabricante 202292 4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4mm

Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm

a petición
En stock
863 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
32,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
46,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
393 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
61,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock
13,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock
47,68 €
35,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
38,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento AlCrN Sin revestimiento DLC TiAlN DLC Sin revestimiento DLC Sin revestimiento
Ángulo del chaflán angular 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Refrigeración interior no no no no no no no no
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Longitud de filo Lc 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm
Tolerancia ⌀ nominal e8 h6 e8 e8 e8 e8 h6 h6
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra