Fresas de MDI TPC 6 mm

Número de artículo: 202283 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 31 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 5,7 mm
Longitud total L 76 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Forma del mango HA
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas 0,027 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202283 6
EAN / GTIN 4045197977229
Número del fabricante 202283 6

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
130
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Aluminio > 10 % Si
N
85
PMMA Fibra acrílica
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Panal de abeja Sándwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Con divisor de virutas doble para una formación de viruta modélica.

Nota:

ae máx. = 0,1×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.