{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202277 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880383 | |
Número del fabricante | 202277 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 2mm
a petición
En stock
216 piezas en stock
13,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
13,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
199 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ de corte DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ de mango Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |