{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202276 18 | |
EAN / GTIN | 4045197865670 | |
Número del fabricante | 202276 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 18 mm |
a petición
En stock
6 piezas en stock
67,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
111,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
99,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
117,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
115,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo | N | W | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
⌀ de mango Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |