{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,2 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202270 10M | |
EAN / GTIN | 4045197763945 | |
Número del fabricante | 202270 10M |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI MTC 10M mm
a petición
En stock
273 piezas en stock
79,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
70,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
504 piezas en stock
63,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de cuello D1 | 9,2 | 9,2 | 9,7 |
Longitud total L | 80 | 80 | 80 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 45 | 35 |
Tipo | W | W | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 |