Fresas mini de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 7,75mm

Número de artículo: 202266 7,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 7,75 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Mango HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Forma del mango HB
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,05 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202266 7,75
EAN / GTIN 4045197864826
Número del fabricante 202266 7,75

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB.
Ahórrese los gastos de reafilado,
pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas mini de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7,75mm

Fresas mini de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 7,75mm

a petición
En stock
119 piezas en stock
16,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock
25,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Refrigeración interior no no no no
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 6527 Norma de fábrica
Longitud de filo Lc 10 mm 10 mm 19 mm 10 mm
Ángulo de hélice 45 grados 30 grados 30 grados 45 grados
Tipo N N N N
⌀ de mango Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra