{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202265 7 | |
EAN / GTIN | 4045197930453 | |
Número del fabricante | 202265 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas mini de MDI 7 mm
a petición
En stock
136 piezas en stock
21,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
30,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiAlN |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 45 |
Tipo | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 | 0,04 |