{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 2 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202262 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197863966 | |
Número del fabricante | 202262 1,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas mini de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 1,1mm
a petición
En stock
128 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
18,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Longitud total L | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 45 grados | 45 grados |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |