Fresas de MDI HPC 3 mm

Número de artículo: 202248 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
409 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento ZOX
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 12 mm
    ⌀ de cuello D1 2,7 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Forma del mango HA
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,035 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,045 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202248 3
    EAN / GTIN 4045197271501
    Número del fabricante 202248 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    500
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    480
    Aluminio > 10 % Si
    N
    240
    CuZn
    N
    240
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de desbastar estable sin dentado en los labios.
    Con núcleo reforzado, cavidades especiales para la viruta y canales de viruta grandes y pulidos.

    Aplicación:

    Para el desbastado por fresa con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    El producto sucesor recomendado es el n.° 202004.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra